Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 600x400 SX138212 - A6040SSTSE

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 600x400 SX138212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen

  • Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574241992

Sonepar cikkszám

SX138212

Gyártói cikkszám

A6040SSTSE

Gyártói típuskód

A6040SSTSE

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Rain hood, 600x400