nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 600x400 SX139974 - MSST0640N-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX139974
Gyártói cikkszám
MSST0640N-316
Gyártói típuskód
MSST0640N-316
Szélesség:
600 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 600x400