Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 600x500 SX139975 - MSST0650N

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 600x500 SX139975

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 80 mm

  • Mélység - 500 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8713574414433

Sonepar cikkszám

SX139975

Gyártói cikkszám

MSST0650N

Gyártói típuskód

MSST0650N

Szélesség:

600 mm

Magasság:

80 mm

Mélység:

500 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület kivitele:

kezeletlen

Szellőzéssel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Rain hood, 600x500