nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 600x500 SX139976 - MSST0650N-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 500 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX139976
Gyártói cikkszám
MSST0650N-316
Gyártói típuskód
MSST0650N-316
Szélesség:
600 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 600x500