nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 750 SX140550 - URH7532
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 750 mm
Mélység - 340 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 750 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574101555
Sonepar cikkszám
SX140550
Gyártói cikkszám
URH7532
Gyártói típuskód
URH7532
Szélesség:
750 mm
Mélység:
340 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
750 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
320 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
7.04
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 750