nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 800x400 SX138215 - A8040SS6TSE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas - Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574242029
Sonepar cikkszám
SX138215
Gyártói cikkszám
A8040SS6TSE
Gyártói típuskód
A8040SS6TSE
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 800x400