nVent Hoffman (Eldon) - Rain hood, 800x400 SX139980 - MSST0840N-316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 72 mm
Mélység - 400 mm
Szín - rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX139980
Gyártói cikkszám
MSST0840N-316
Gyártói típuskód
MSST0840N-316
Szélesség:
800 mm
Magasság:
72 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Rain hood, 800x400