nVent Hoffman (Eldon) - Raised side door, 2000x500 SX138807 - DNSR2005R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574219137
Sonepar cikkszám
SX138807
Gyártói cikkszám
DNSR2005R5
Gyártói típuskód
DNSR2005R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP33
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
195 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Raised side door, 2000x500