nVent Hoffman (Eldon) - Raised side door, 2000x600 SX138808 - DNSR2006R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574219144
Sonepar cikkszám
SX138808
Gyártói cikkszám
DNSR2006R5
Gyártói típuskód
DNSR2006R5
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP33
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
195 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Raised side door, 2000x600