nVent Hoffman (Eldon) - Rajzasztal, 600, RAL7035 SX074662 - DDK600R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - egyéb
Szélesség - 487 mm
Mélység - 365 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
186 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074662
Gyártói cikkszám
DDK600R5
Gyártói típuskód
DDK600R5
Pultrendszer komponensei:
egyéb
Szélesség:
487 mm
Mélység:
365 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
egyéb
Magasság:
342 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
egyéb
Rajzasztal, 600, RAL7035