Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Reinforcing kit MP, 1000 SX139782 - MPR1000

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Reinforcing kit MP, 1000 SX139782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 882 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Mélység - 21 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574108295

Sonepar cikkszám

SX139782

Gyártói cikkszám

MPR1000

Gyártói típuskód

MPR1000

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

882 mm

Magasság:

35 mm

Mélység:

21 mm

Tartozék:

Igen

Reinforcing kit MP, 1000