nVent Hoffman (Eldon) - Reinforcing kit MP, 1200 SX139783 - MPR1200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 1082 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 21 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574108301
Sonepar cikkszám
SX139783
Gyártói cikkszám
MPR1200
Gyártói típuskód
MPR1200
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
1082 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
21 mm
Tartozék:
Igen
Reinforcing kit MP, 1200