nVent Hoffman (Eldon) - Rekeszkészlet, belső, SPD (1cs=6db) SX074570 - CCJ06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 38 mm
Magasság - 76 mm
Mélység - 51 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074570
Gyártói cikkszám
CCJ06
Gyártói típuskód
CCJ06
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
38 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
51 mm
Tartozék:
Igen
Rekeszkészlet, belső, SPD (1cs=6db)