Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rekeszkészlet, külső, Horganyzott, 25mm (1cs=6db) SX074568 - CCE06

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rekeszkészlet, külső, Horganyzott, 25mm (1cs=6db) SX074568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 57 mm

  • Magasság - 57 mm

  • Mélység - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074568

Gyártói cikkszám

CCE06

Gyártói típuskód

CCE06

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

57 mm

Magasság:

57 mm

Mélység:

20 mm

Tartozék:

Igen

Rekeszkészlet, külső, Horganyzott, 25mm (1cs=6db)