nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítés támasztása 19'', 600, Horganyzott, 3mm (1cs=2db) SX074584 - CIB600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 554 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074584
Gyártói cikkszám
CIB600
Gyártói típuskód
CIB600
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
554 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
42 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Rögzítés támasztása 19'', 600, Horganyzott, 3mm (1cs=2db)