nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítés támasztása 19'', 800, Horganyzott, 3mm (1cs=2db) SX074585 - CIB800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)
Anyag - acél
Hosszúság - 754 mm
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074585
Gyártói cikkszám
CIB800
Gyártói típuskód
CIB800
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)
Anyag:
acél
Hosszúság:
754 mm
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
egyéb
Hordozósín profilmagassága:
42 mm
Fokozatmentes rögzítés:
Nem
Rögzítés támasztása 19'', 800, Horganyzott, 3mm (1cs=2db)