nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 120X122, Horganyzott acél SX074679 - DMP1212E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 120 mm
Szélesség - 120 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074679
Gyártói cikkszám
DMP1212E
Gyártói típuskód
DMP1212E
Anyag:
acél
Magasság:
120 mm
Szélesség:
120 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 120X122, Horganyzott acél