Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 122X220, Horganyzott acél SX074910 - HMP1222E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 122X220, Horganyzott acél SX074910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 122 mm

  • Szélesség - 125 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074910

Gyártói cikkszám

HMP1222E

Gyártói típuskód

HMP1222E

Anyag:

acél

Magasság:

122 mm

Szélesség:

125 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 122X220, Horganyzott acél