nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 122X360, Horganyzott acél SX074911 - HMP1236E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 122 mm
Szélesség - 360 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074911
Gyártói cikkszám
HMP1236E
Gyártói típuskód
HMP1236E
Anyag:
acél
Magasság:
122 mm
Szélesség:
360 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 122X360, Horganyzott acél