Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 150, Horganyzott acél SX074542 - BMP1530

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 150, Horganyzott acél SX074542

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 270 mm

  • Magasság - 125 mm

  • Mélység - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074542

Gyártói cikkszám

BMP1530

Gyártói típuskód

BMP1530

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

270 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

2 mm

Rögzítőlemez, 150, Horganyzott acél