nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 150X200, Horganyzott acél SX074682 - DMP1520E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 150 mm
Szélesség - 200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074682
Gyártói cikkszám
DMP1520E
Gyártói típuskód
DMP1520E
Anyag:
acél
Magasság:
150 mm
Szélesség:
200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 150X200, Horganyzott acél