Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 160X160, Horganyzott acél SX074861 - GMP1616E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 160X160, Horganyzott acél SX074861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 160 mm

  • Szélesség - 160 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074861

Gyártói cikkszám

GMP1616E

Gyártói típuskód

GMP1616E

Anyag:

acél

Magasság:

160 mm

Szélesség:

160 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 160X160, Horganyzott acél