nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 160X560, Horganyzott acél SX074915 - HMP1656E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 160 mm
Szélesség - 560 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074915
Gyártói cikkszám
HMP1656E
Gyártói típuskód
HMP1656E
Anyag:
acél
Magasság:
160 mm
Szélesség:
560 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 160X560, Horganyzott acél