Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 1800X1200, Horganyzott acél SX075147 - MP1812

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 1800X1200, Horganyzott acél SX075147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1694 mm

  • Szélesség - 1094 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

336 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075147

Gyártói cikkszám

MP1812

Gyártói típuskód

MP1812

Anyag:

acél

Magasság:

1694 mm

Szélesség:

1094 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 1800X1200, Horganyzott acél