nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 1800X600, Horganyzott acél SX075144 - MP1806
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1694 mm
Szélesség - 494 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
154 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075144
Gyártói cikkszám
MP1806
Gyártói típuskód
MP1806
Anyag:
acél
Magasság:
1694 mm
Szélesség:
494 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 1800X600, Horganyzott acél