Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 1800X800, Horganyzott acél SX075145 - MP1808

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 1800X800, Horganyzott acél SX075145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1694 mm

  • Szélesség - 694 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

284 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075145

Gyártói cikkszám

MP1808

Gyártói típuskód

MP1808

Anyag:

acél

Magasság:

1694 mm

Szélesség:

694 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 1800X800, Horganyzott acél