nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 200, Horganyzott acél SX074543 - BMP2020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 170 mm
Magasság - 175 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074543
Gyártói cikkszám
BMP2020
Gyártói típuskód
BMP2020
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
170 mm
Magasság:
175 mm
Mélység:
2 mm
Rögzítőlemez, 200, Horganyzott acél