Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 200, Horganyzott acél SX074546 - BMP2050

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 200, Horganyzott acél SX074546

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 470 mm

  • Magasság - 175 mm

  • Mélység - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074546

Gyártói cikkszám

BMP2050

Gyártói típuskód

BMP2050

Tartozék fajtája:

482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar

Anyag:

acél

Szélesség:

470 mm

Magasság:

175 mm

Mélység:

2 mm

Rögzítőlemez, 200, Horganyzott acél