nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 2000X1000, Horganyzott acél SX075151 - MP2010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1894 mm
Szélesség - 894 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075151
Gyártói cikkszám
MP2010
Gyártói típuskód
MP2010
Anyag:
acél
Magasság:
1894 mm
Szélesség:
894 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 2000X1000, Horganyzott acél