Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 2000X600, Horganyzott acél SX075149 - MP2006

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 2000X600, Horganyzott acél SX075149

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1894 mm

  • Szélesség - 494 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

154 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075149

Gyártói cikkszám

MP2006

Gyártói típuskód

MP2006

Anyag:

acél

Magasság:

1894 mm

Szélesség:

494 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 2000X600, Horganyzott acél