nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 200X300, Horganyzott acél SX075193 - OMP2030E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 200 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075193
Gyártói cikkszám
OMP2030E
Gyártói típuskód
OMP2030E
Anyag:
acél
Magasság:
200 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 200X300, Horganyzott acél