nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 2200X1000, Horganyzott acél SX075156 - MP2210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2094 mm
Szélesség - 894 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075156
Gyártói cikkszám
MP2210
Gyártói típuskód
MP2210
Anyag:
acél
Magasság:
2094 mm
Szélesség:
894 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 2200X1000, Horganyzott acél