nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 2200X600, Horganyzott acél SX075154 - MP2206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 2094 mm
Szélesség - 494 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
173 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075154
Gyártói cikkszám
MP2206
Gyártói típuskód
MP2206
Anyag:
acél
Magasság:
2094 mm
Szélesség:
494 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 2200X600, Horganyzott acél