Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 230X330, Horganyzott acél SX074917 - HMP2333E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 230X330, Horganyzott acél SX074917

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 230 mm

  • Szélesség - 330 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074917

Gyártói cikkszám

HMP2333E

Gyártói típuskód

HMP2333E

Anyag:

acél

Magasság:

230 mm

Szélesség:

330 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 230X330, Horganyzott acél