nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 230X400, Horganyzott acél SX074918 - HMP2340E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 230 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074918
Gyártói cikkszám
HMP2340E
Gyártói típuskód
HMP2340E
Anyag:
acél
Magasság:
230 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 230X400, Horganyzott acél