nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 230X600, Horganyzott acél SX074919 - HMP2360E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 230 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074919
Gyártói cikkszám
HMP2360E
Gyártói típuskód
HMP2360E
Anyag:
acél
Magasság:
230 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 230X600, Horganyzott acél