nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 250X255, Horganyzott acél SX074865 - GMP2526E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 255 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074865
Gyártói cikkszám
GMP2526E
Gyártói típuskód
GMP2526E
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
255 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 250X255, Horganyzott acél