nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 250X400, Horganyzott acél SX074866 - GMP2540E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 250 mm
Szélesség - 400 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074866
Gyártói cikkszám
GMP2540E
Gyártói típuskód
GMP2540E
Anyag:
acél
Magasság:
250 mm
Szélesség:
400 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 250X400, Horganyzott acél