nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 300, Horganyzott acél SX074550 - BMP3040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 370 mm
Magasság - 275 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074550
Gyártói cikkszám
BMP3040
Gyártói típuskód
BMP3040
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
370 mm
Magasság:
275 mm
Mélység:
2 mm
Rögzítőlemez, 300, Horganyzott acél