nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 300X300, Horganyzott acél SX075195 - OMP3030E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 300 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075195
Gyártói cikkszám
OMP3030E
Gyártói típuskód
OMP3030E
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
300 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 300X300, Horganyzott acél