Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 300X400, Horganyzott acél SX075196 - OMP3040E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 300X400, Horganyzott acél SX075196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075196

Gyártói cikkszám

OMP3040E

Gyártói típuskód

OMP3040E

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

400 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 300X400, Horganyzott acél