nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 400, Horganyzott acél SX074554 - BMP4060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 570 mm
Magasság - 375 mm
Mélység - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074554
Gyártói cikkszám
BMP4060
Gyártói típuskód
BMP4060
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
570 mm
Magasság:
375 mm
Mélység:
2 mm
Rögzítőlemez, 400, Horganyzott acél