nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 400X600, Horganyzott acél SX075198 - OMP4060E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075198
Gyártói cikkszám
OMP4060E
Gyártói típuskód
OMP4060E
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 400X600, Horganyzott acél