nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 64X150, Horganyzott acél SX074904 - HMP0615E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 64 mm
Szélesség - 150 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074904
Gyártói cikkszám
HMP0615E
Gyártói típuskód
HMP0615E
Anyag:
acél
Magasság:
64 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 64X150, Horganyzott acél