Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 64X58, Horganyzott acél SX074902 - HMP0606E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 64X58, Horganyzott acél SX074902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 64 mm

  • Szélesség - 58 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074902

Gyártói cikkszám

HMP0606E

Gyártói típuskód

HMP0606E

Anyag:

acél

Magasság:

64 mm

Szélesség:

58 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 64X58, Horganyzott acél