nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 75X110, Horganyzott acél SX074856 - GMP0811E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 75 mm
Szélesség - 110 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074856
Gyártói cikkszám
GMP0811E
Gyártói típuskód
GMP0811E
Anyag:
acél
Magasság:
75 mm
Szélesség:
110 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 75X110, Horganyzott acél