nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 75X160, Horganyzott acél SX074857 - GMP0816E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 75 mm
Szélesség - 160 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074857
Gyártói cikkszám
GMP0816E
Gyártói típuskód
GMP0816E
Anyag:
acél
Magasság:
75 mm
Szélesség:
160 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 75X160, Horganyzott acél