Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 75X190, Horganyzott acél SX074858 - GMP0819E

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 75X190, Horganyzott acél SX074858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 75 mm

  • Szélesség - 190 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074858

Gyártói cikkszám

GMP0819E

Gyártói típuskód

GMP0819E

Anyag:

acél

Magasság:

75 mm

Szélesség:

190 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Rögzítőlemez, 75X190, Horganyzott acél