nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőlemez, 80X120, Horganyzott acél SX074677 - DMP0812E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074677
Gyártói cikkszám
DMP0812E
Gyártói típuskód
DMP0812E
Anyag:
acél
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Rögzítőlemez, 80X120, Horganyzott acél