Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil, 1000, Horganyzott (1cs=4db) SX074596 - CLPF1000

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Rögzítőprofil, 1000, Horganyzott (1cs=4db) SX074596

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)

  • Anyag - acél

  • Hosszúság - 925 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Felület kivitele - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074596

Gyártói cikkszám

CLPF1000

Gyártói típuskód

CLPF1000

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)

Anyag:

acél

Hosszúság:

925 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Felület kivitele:

egyéb

Hordozósín profilmagassága:

40 mm

Magasságegységek száma (HE):

2

Fokozatmentes rögzítés:

Nem

Rögzítőprofil, 1000, Horganyzott (1cs=4db)